Motion
24377 CEINTURE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE 2 POX19 POA MOYEN

3M
24377 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 2"X19"A MED

Scotch-Brite™ Courroie de conditionnement de surface, SC-BS, A/O moyenne, 2 po x 19 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714831
N° MFR24377 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 2"X19"A MED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
24377 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 2"X19"A MED

Scotch-Brite™ Courroie de conditionnement de surface, SC-BS, A/O moyenne, 2 po x 19 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714831
N° MFR24377 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 2"X19"A MED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    19 po
  • Largeur de la courroie
    2 po
  • Longueur totale
    19 po
  • Largeur totale
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Conditionnement de surface
  • Couleur
    Rouge
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de stock du fabricant
    61500140514
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011243771
  • CUP_NON
    00048011243771

Aperçu

Description du fabricant
24377 CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ceintures de conditionnement de surface non tissées propres, mélangées, ébarbées et finies
  • Une charge réduite et une accumulation de chaleur permettent un temps de fonctionnement prolongé et des résultats de conditionnement de surface constants
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • L’endos renforcé et le matériau en toile ouverte non tissée offrent une flexibilité supérieure pour le travail détaillé, sur les contours et les bords
  • Élimine les imperfections de surface, les lignes de meulage, les marques de broyage et autres

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good