Motion
DISQUE DE COUPE ET DE POLISSAGE 24399 SCOTCH-BRITE 6"X3/4"A VFN

3M
24399 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH DISC 6"X3/4"A VFN

Scotch-Brite™ Disque de coupe et de polissage, CP-DC, A/O très fin, 6 po x 3/4 po, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714840
N° MFR24399 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH DISC 6"X3/4"A VFN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
24399 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH DISC 6"X3/4"A VFN

Scotch-Brite™ Disque de coupe et de polissage, CP-DC, A/O très fin, 6 po x 3/4 po, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714840
N° MFR24399 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH DISC 6"X3/4"A VFN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    3/4 po
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Beige
  • Couleur du disque
    Havane
  • Grade
    Très fin
  • Comprend le trou central
    Trou central inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    61500140738
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011243993
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011243993

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE COUPE ET DE POLISSAGE SCOTCH-BRITE 24399
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium offre une coupe agressive avec une surface polie
  • La construction en toile non tissée durable résiste au chargement, prolongeant la durée de vie du disque
  • Idéal pour le mélange et la finition agressifs
  • Le disque polyvalent peut être utilisé sur un moteur de banc ou un outil à arbre droit
  • Fournit un taux de coupe élevé et une faible rétention de chaleur, permettant un contact prolongé avec la pièce

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues