Motion
JANTES UNITISÉES 7100225743 SCOTCH-BRITE EXL, XL-UW, 4S PO DE FIN, 4 PO X 1/4 PO X

3M
7100225743 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, XL-UW, 4S FINE, 4 IN X 1/4 IN X

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL, TG-UW, 4S po de fin, 4 po x 1/4 po x 1/4 po
N° D’ARTICLE MI02714842
N° MFR7100225743 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, XL-UW, 4S FINE, 4 IN X 1/4 IN X
Prix32.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100225743 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, XL-UW, 4S FINE, 4 IN X 1/4 IN X

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL, TG-UW, 4S po de fin, 4 po x 1/4 po x 1/4 po
N° D’ARTICLE MI02714842
N° MFR7100225743 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, XL-UW, 4S FINE, 4 IN X 1/4 IN X
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
Prix32.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Description longue
    La ROUE UNITÉE 7100225743 SCOTCH-BRITE EXL, XL-UW, 4S FINE, 4 PO X 1/4 PO X 1 est une brosse à lamelles fabriquée avec un abrasif en oxyde d’aluminium présentant un diamètre de trou central de 3 po.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500140837
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060575499
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • CUP_NON
    00638060575499

Aperçu

Description du fabricant
7100225743 SCOTCH-BRITE EXL UNITISÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.