Spécifications
Dimensions
- Longueur totale9 po
- Largeur totale3.75 po
- Longueur de la feuille9 po
- Largeur de feuille3-3/4 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- Type d’abrasifNon tissé
- GradeTrès fin
- Numéro de stock du fabricant61500140852
- Numéro CUP du fabricant00048011244112
- Nombre de feuilles100
- CUP_NON00048011244112
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Les minéraux abrasifs collés à la toile non tissée sont idéaux pour le nettoyage, le mélange, la finition, le revêtement léger et l’élimination de la corrosion
- Peut être utilisé avec des composés de polissage pour créer un fini lustré sur le bois
- Le tampon conformable pénètre dans les coins et sur les surfaces profilées pour produire un fini uniforme
- Peut être plié, empilé ou roulé pour un nettoyage ou un conditionnement efficace sur des surfaces planes, irrégulières ou profilées
- La construction à filet ouvert résiste au chargement et se rince proprement pour une utilisation répétée
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
3M Abrasive Safety Flyer3M Cubitron 3 Portable Bonded Abrasives combined with 3M Powered Air Purifying Respirator Systems create a total solution that protects workers while increasing efficiency. Accomplish more without sacrificing your workers safety with this solution.
View Literature
3M Amusement Park Solutions Brochure3M provides industrial and safety products designed to enhance productivity and protect workers in amusement park applications. The lineup includes head, eye, hearing, respiratory, welding, and fall protection solutions engineered for comfort, performance, and reliability.
View Literature
3M Welding Protection Aluminium Case StudyAutomotive lightweight construction places high demands on occupational health and safety.
View Literature
3M Solving Industry Challenges Thinsulate Automotive Case StudyWeight and Cost Reduction without Compromising Performance 3M Thinsulate Acoustic Insulation
View Literature
More resources
3M Solving Industry Challenges Acoustic Solutions Case Study
With people spending more time than ever in their cars, it comes as no surprise that drivers and passengers want the quiet quality found in their homes also to be found in the vehicles that carry them to their destination.
3M Plastics Automotive Case Study
Challenged by a major automotive OEM customer to find innovative ways to reduce parts weight without sacrificing mechanical or aesthetic properties, a leading global supplier of interior plastic trim components has achieved weight reductions of 5 -13% in a number of their key components.