Motion
ROULEAU TRÈS BRILLANT 24464 SCOTCH-BRITE 6"X30'

3M
24464 SCOTCH-BRITE HIGH GLOSS ROLL 6"X30'

Scotch-Brite™ Rouleau très lustré, HG-RL, 6 po x 30 pi, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714878
N° MFR24464 SCOTCH-BRITE HIGH GLOSS ROLL 6"X30'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
24464 SCOTCH-BRITE HIGH GLOSS ROLL 6"X30'

Scotch-Brite™ Rouleau très lustré, HG-RL, 6 po x 30 pi, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714878
N° MFR24464 SCOTCH-BRITE HIGH GLOSS ROLL 6"X30'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    30 pi
  • Largeur totale
    6 po
  • Longueur du rouleau
    30 pi
  • Largeur du rouleau
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Talc
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de stock du fabricant
    61500145380
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011244648
  • CUP_NON
    00048011244648

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU TRÈS LUSTRÉ 24464 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le matériau doux non tissé est idéal pour appliquer des composés et des polis afin de créer un fini très lustré
  • La pile profonde et spongieuse offre un degré élevé de conformabilité pour finir les surfaces irrégulières et accéder aux zones difficiles d’accès
  • Convient à une utilisation à la main ou sur les machines à frotter à oscillation et à tampon double
  • Le matériau épais, léger et à filet ouvert retient le matériau de mélange ou le vernis pour une distribution uniforme
  • Convient au métal, aux finitions du bois, au plastique, à la fibre de verre, à l’apprêt et aux peintures

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues