Motion
24478 COURROIE FB DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE 6 POX300 POA VFN

3M
24478 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING FB BELT 6"X300"A VFN

Scotch-Brite™ Courroie arrière en pellicule de conditionnement de surface, SC-BF, A/O très fine, 6 po x 300 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714885
N° MFR24478 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING FB BELT 6"X300"A VFN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
24478 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING FB BELT 6"X300"A VFN

Scotch-Brite™ Courroie arrière en pellicule de conditionnement de surface, SC-BF, A/O très fine, 6 po x 300 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714885
N° MFR24478 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING FB BELT 6"X300"A VFN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    300 po
  • Largeur de la courroie
    6 po
  • Longueur totale
    300 po
  • Largeur totale
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Conditionnement de surface
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Bleu
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de stock du fabricant
    61500145604
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011244785
  • CUP_NON
    00048011244785

Aperçu

Description du fabricant
24478 CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Excellente courroie polyvalente, idéale pour le nettoyage, la finition, le mélange et l’ébavurage
  • L’endos en pellicule de nylon est résistant à l’étirement pour une action de coupe étroite et continue
  • Les courroies à endos filmé fonctionnent très bien sur les ponceuses à course lorsqu’une friction réduite à l’arrière de la courroie est souhaitée
  • Les cavités entre les fibres de nylon permettent aux débris de s’échapper, ce qui aide à réduire la charge
  • Les fibres se décomposent graduellement pour révéler des minéraux frais, produisant des coupes constantes
  • Disponible dans une gamme de grades, minéraux et formes converties

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues