Motion
24480 COURROIE FB DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE 25 POX60 POA VFN

3M
24480 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING FB BELT 25"X60"A VFN

Scotch-Brite™ Courroie arrière en pellicule de conditionnement de surface, SC-BF, A/O très fine, 25 po x 60 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714887
N° MFR24480 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING FB BELT 25"X60"A VFN
Prix839.46 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
24480 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING FB BELT 25"X60"A VFN

Scotch-Brite™ Courroie arrière en pellicule de conditionnement de surface, SC-BF, A/O très fine, 25 po x 60 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714887
N° MFR24480 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING FB BELT 25"X60"A VFN
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
Prix839.46 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    60 po
  • Largeur de la courroie
    25 po
  • Longueur totale
    60 po
  • Largeur totale
    25 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Conditionnement de surface
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Bleu
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de stock du fabricant
    61500145620
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011244808
  • CUP_NON
    00048011244808

Aperçu

Description du fabricant
24480 CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Excellente courroie polyvalente, idéale pour le nettoyage, la finition, le mélange et l’ébavurage
  • L’endos en pellicule de nylon est résistant à l’étirement pour une action de coupe étroite et continue
  • Les courroies à endos filmé fonctionnent très bien sur les ponceuses à course lorsqu’une friction réduite à l’arrière de la courroie est souhaitée
  • Les cavités entre les fibres de nylon permettent aux débris de s’échapper, ce qui aide à réduire la charge
  • Les fibres se décomposent graduellement pour révéler des minéraux frais, produisant des coupes constantes
  • Disponible dans une gamme de grades, minéraux et formes converties