Motion
7100075672 3M CUBITRON II PAPIER STIKIT DISQUE D/F 732U, 6 PO X NH 6 TROUS,

3M
7100075672 3M CUBITRON II STIKIT PAPER D/F DISC 732U, 6 IN X NH 6 HOLES,

Scotch-Brite® Disque en papier Clean N Strip™, matériau abrasif en céramique de forme précise, couleur violette
N° D’ARTICLE MI02714921
N° MFR7100075672 3M CUBITRON II STIKIT PAPER D/F DISC 732U, 6 IN X NH 6 HOLES,
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100075672 3M CUBITRON II STIKIT PAPER D/F DISC 732U, 6 IN X NH 6 HOLES,

Scotch-Brite® Disque en papier Clean N Strip™, matériau abrasif en céramique de forme précise, couleur violette
N° D’ARTICLE MI02714921
N° MFR7100075672 3M CUBITRON II STIKIT PAPER D/F DISC 732U, 6 IN X NH 6 HOLES,
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    6 po
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Couleur
    Violet
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de stock du fabricant
    61500147469
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125870726
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • CUP_NON
    00051125870726

Aperçu

Description du fabricant
7100075672 3M CUBITRON II STIKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La technologie révolutionnaire de grain en forme de précision 3M offre une coupe rapide et une longue durée de vie
  • Coupe jusqu’à 2x aussi rapidement que les abrasifs conventionnels
  • Dure jusqu’à 4x fois plus longtemps que les abrasifs conventionnels
  • Idéal pour une grande variété de substrats et d’applications axées principalement sur l’élimination des stocks
  • L’accessoire 3M™ Stikit s.r.l. facilite et accélère le changement de disques