Motion
7100057123 3M COSSE À UN TROU EN ALUMINIUM SCOTCHLOK 40053, JUSQU'À 35 KV, 300 KCMIL

3M
7100057123 3M SCOTCHLOK ALUMINUM ONE HOLE LUG 40053, UP TO 35 KV, 300 KCMIL

3M™ cosse en aluminium à un trou Scotchlok™ 40053, jusqu’à 35 kV, 300 kcmil, bleu, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI02714930
N° MFR7100057123 3M SCOTCHLOK ALUMINUM ONE HOLE LUG 40053, UP TO 35 KV, 300 KCMIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100057123 3M SCOTCHLOK ALUMINUM ONE HOLE LUG 40053, UP TO 35 KV, 300 KCMIL

3M™ cosse en aluminium à un trou Scotchlok™ 40053, jusqu’à 35 kV, 300 kcmil, bleu, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI02714930
N° MFR7100057123 3M SCOTCHLOK ALUMINUM ONE HOLE LUG 40053, UP TO 35 KV, 300 KCMIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4 po
  • Poids
    0.209 lb
  • Diamètre de la roue
    14 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Grade
    Fine
  • Numéro de stock du fabricant
    61500146255
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007135418
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • CUP_NON
    00054007135418

Aperçu

Description du fabricant
7100057123 3M SCOTCHLOK ALUMINIUM UN
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril standard assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Les capuchons d’étanchéité du baril sont codés par couleur pour aider à indiquer le calibre du fil
  • Convient aux applications intérieures et extérieures
  • Fabriqué en aluminium pour une bonne conductivité et plaqué en étain pour une résistance à la corrosion
  • Homologué pour les applications de 35 kV

You May Also Like