Motion
27804 PINCEAU À RABAT SCOTCH-BRITE 8"X40"X3"7A MÉD

3M
27804 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH FLAP BRUSH 8"X40"X3"7A MED

Scotch-Brite™ Pinceau à lamelles de coupe et de polissage, 8 po x 40 po x 3 po 7A MED, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715000
N° MFR27804 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH FLAP BRUSH 8"X40"X3"7A MED
Prix6,776.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
27804 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH FLAP BRUSH 8"X40"X3"7A MED

Scotch-Brite™ Pinceau à lamelles de coupe et de polissage, 8 po x 40 po x 3 po 7A MED, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715000
N° MFR27804 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH FLAP BRUSH 8"X40"X3"7A MED
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
Prix6,776.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    8 po
  • Largeur de la brosse
    40 po
  • Diamètre du trou central
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Numéro de stock du fabricant
    61500150489
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011278049
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011278049

Aperçu

Description du fabricant
RABAT 27804 SCOTCH-BRITE COUPÉ ET POLI
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.