Motion
27870 BROSSE À RABAT HAUTE RÉSISTANCE SCOTCH-BRITE 12"X1-1/4"X5"7A VFN

3M
27870 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH FLAP BRUSH 12"X1-1/4"X5"7A VFN

Scotch-Brite™ Brosse à rabat haute résistance, 12 po x 1-1/4 po x 5 po 7A VFN, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715026
N° MFR27870 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH FLAP BRUSH 12"X1-1/4"X5"7A VFN
Prix394.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
27870 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH FLAP BRUSH 12"X1-1/4"X5"7A VFN

Scotch-Brite™ Brosse à rabat haute résistance, 12 po x 1-1/4 po x 5 po 7A VFN, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715026
N° MFR27870 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH FLAP BRUSH 12"X1-1/4"X5"7A VFN
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
Prix394.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    12 po
  • Largeur de la brosse
    1-1/4 po
  • Diamètre du trou central
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Numéro de stock du fabricant
    61500188695
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011278704
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • CUP_NON
    00048011278704

Aperçu

Description du fabricant
27870 SCOTCH-BRITE HAUTE RÉSISTANCE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium coupe de façon nette, mais laisse un motif de rayures douces, idéal pour le nettoyage et la finition
  • Disponible dans une gamme de grades, de densités et de tailles afin que les opérateurs puissent adapter le pinceau aux besoins de leur application unique
  • Une toile particulièrement dense contribue à la longévité et à la durabilité de l’abrasif
  • La toile ouverte est flottante et réactive, minimisant l'altération de la pièce
  • La toile ouverte présente des espaces entre les fibres, ce qui aide à réduire la charge et l’obstruction des fibres

You May Also Like