Motion
27900 MEULE UNIE SCOTCH-BRITE 1-1/2 POX1 POX1/4 PO7S XCS

3M
27900 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP UNITIZED WHEEL 1-1/2"X1"X1/4"7S XCS

Scotch-Brite™ Roue unitaire Clean and Strip, CS-UW, 7S très grossière, 1-1/2 po x 1 po x 1/4 po, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715040
N° MFR27900 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP UNITIZED WHEEL 1-1/2"X1"X1/4"7S XCS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
27900 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP UNITIZED WHEEL 1-1/2"X1"X1/4"7S XCS

Scotch-Brite™ Roue unitaire Clean and Strip, CS-UW, 7S très grossière, 1-1/2 po x 1 po x 1/4 po, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715040
N° MFR27900 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP UNITIZED WHEEL 1-1/2"X1"X1/4"7S XCS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1/4 po
  • Diamètre total
    1.5 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Roue Diamètre  
    1-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Très grossière
  • Description longue
    La ROUE UNIE 27900 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP 1-1/2"X1"X1/4"7S XCS est une meule d'ébarbage non tissée unie construite avec un abrasif au carbure de silicium présentant un diamètre de meule de 1-1/2 po, une épaisseur de meule de 1 po, un diamètre de trou central de 1/4 po et une qualité extra grossière, conçue pour l'élimination du revêtement.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500154440
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011279008
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    25100 tr/min
  • CUP_NON
    00048011279008
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
27900 SCOTCH-BRITE PROPRE ET DÉCAPANT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Plus efficace, plus fluide et plus sûr pour le revêtement et l’élimination de la corrosion que les roues et les coupelles métalliques
  • L’abrasif très grossier et la faible conformabilité offrent une action de coupe forte sans endommager le matériau de base
  • Se rend dans les endroits difficiles d’accès
  • La construction robuste, superposée et unie peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • Résiste à l’accumulation de chaleur et au chargement sur les revêtements souples, permettant un fonctionnement prolongé et un retrait uniforme du revêtement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues