Motion
27939 SCOTCH-BRITE EXL ROUE UNIE 10 POX1 POX1 PO2S AILETTE

3M
27939 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 10"X1"X1"2S FIN

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL, TG-UW, 2S po de fin, 10 po x 1 po x 1 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715057
N° MFR27939 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 10"X1"X1"2S FIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
27939 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 10"X1"X1"2S FIN

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL, TG-UW, 2S po de fin, 10 po x 1 po x 1 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715057
N° MFR27939 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 10"X1"X1"2S FIN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Diamètre total
    10 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Roue Diamètre  
    10 po
  • Roue Épaisseur  
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La ROUE UNITÉE 27939 SCOTCH-BRITE EXL 10 poX1 poX1 po2S FIN est une roue d’ébarbage non tissée unie construite avec un abrasif au carbure de silicium présentant un diamètre de roue de 10 po, une épaisseur de roue de 1 po, un diamètre de trou central de 1 po et une qualité fine, adaptée au conditionnement de surface.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500154838
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011279398
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • CUP_NON
    00048011279398
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
JANTES UNITISÉES 27939 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le bord de la roue peut être revêtu pour un ébavurage, une finition et un polissage efficaces de tous les alliages métalliques et de nombreux plastiques et composites
  • La construction robuste, superposée et unie peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • Les densités et les grades allant de souples et conformables à durs et agressifs offrent une utilité pour une grande variété d’applications
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur