Motion
27944 SCOTCH-BRITE EXL ROUE UNIE 10 POX1/4 POX7/8 PO2S AILETTE

3M
27944 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 10"X1/4"X7/8"2S FIN

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL, XL-UW, 2S po de fin, 10 po x 1/4 po x 7/8 po, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715061
N° MFR27944 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 10"X1/4"X7/8"2S FIN
Prix167.10 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
27944 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 10"X1/4"X7/8"2S FIN

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL, XL-UW, 2S po de fin, 10 po x 1/4 po x 7/8 po, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715061
N° MFR27944 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 10"X1/4"X7/8"2S FIN
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
Prix167.10 $/h

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    0.87 po
  • Diamètre total
    10 po
  • Largeur totale
    0.25 po
  • Roue Diamètre  
    10 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La ROUE UNITÉE 27944 SCOTCH-BRITE EXL 10 poX1/4 poX7/8 po2S FIN est une meule d’ébavurage non tissée unie fabriquée avec un abrasif au carbure de silicium présentant un diamètre de meule de 10 po, une épaisseur de meule de 1/4 po, un diamètre de trou central de 0.87 po et une qualité fine, adaptée à la finition de précision.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500154887
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011279442
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • CUP_NON
    00048011279442
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
JANTES UNITISÉES 27944 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le bord de la roue peut être revêtu pour un ébavurage, une finition et un polissage efficaces de tous les alliages métalliques et de nombreux plastiques et composites
  • La construction robuste, superposée et unie peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • Les densités et les grades allant de souples et conformables à durs et agressifs offrent une utilité pour une grande variété d’applications
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur