Motion
27968 SCOTCH-BRITE EXL ROUE UNIE 4 POX3/8 POX3/8 PO2S AILETTE

3M
27968 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 4"X3/8"X3/8"2S FIN

Scotch-Brite® Roue unitaire sans tissage ou ébarbage Clean N StripMC - Qualité : Fine, Diamètre de la roue : 4 po, Régime maximal : 8500 tr/min
N° D’ARTICLE MI02715074
N° MFR27968 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 4"X3/8"X3/8"2S FIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
27968 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 4"X3/8"X3/8"2S FIN

Scotch-Brite® Roue unitaire sans tissage ou ébarbage Clean N StripMC - Qualité : Fine, Diamètre de la roue : 4 po, Régime maximal : 8500 tr/min
N° D’ARTICLE MI02715074
N° MFR27968 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 4"X3/8"X3/8"2S FIN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    0.37 po
  • Roue Diamètre  
    4 po
  • Roue Épaisseur  
    3/8 po

Détails

  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La ROUE UNITÉE 27968 SCOTCH-BRITE EXL 4 poX3/8 poX3/8 po2S FIN est une roue d’ébarbage non tissée unie avec un diamètre de roue de 4 po, une épaisseur de roue de 3/8 po, un diamètre de trou central de 0.37 po et une qualité fine, conçue pour le conditionnement de surface.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500155124
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011279688
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • CUP_NON
    00048011279688
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
JANTES UNITISÉES 27968 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.