Motion
BANDE SPIRALÉE EN OXYDE D’ALUMINIUM POUR ABRASIFS STANDARD 7100138189 , 710759, 36, 1/2 I

3M
7100138189 STANDARD ABRASIVES ALUMINUM OXIDE SPIRAL BAND, 710759, 36, 1/2 I

Bande spiralée A/O des abrasifs standard (TM) 710759, 1/2 po x 1 po, 36, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715087
N° MFR7100138189 STANDARD ABRASIVES ALUMINUM OXIDE SPIRAL BAND, 710759, 36, 1/2 I
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100138189 STANDARD ABRASIVES ALUMINUM OXIDE SPIRAL BAND, 710759, 36, 1/2 I

Bande spiralée A/O des abrasifs standard (TM) 710759, 1/2 po x 1 po, 36, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715087
N° MFR7100138189 STANDARD ABRASIVES ALUMINUM OXIDE SPIRAL BAND, 710759, 36, 1/2 I
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.007 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de stock du fabricant
    61500155348
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115415791
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • CUP_NON
    00048011279909

Aperçu

Description du fabricant
7100138189 ABRASIFS STANDARD ALUMINIUM
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif monocouche est flexible et résistant, se conformant aux surfaces planes et profilées
  • La construction en spirale aide à éliminer les marques d’ombre et les bavures
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium est friable et se décompose pour révéler des bords tranchants pour une coupe uniforme
  • La bande spiralée s’adapte facilement sur les tambours en caoutchouc
  • Aucun outil requis pour les changements de bande