Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre0.12 po
- Diamètre total2 po
- Largeur totale0.25 po
- Roue Diamètre2 po
- Roue Épaisseur1/4 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- CouleurGris
- GradeFine
- Description longueLa ROUE UNITÉE 27999 SCOTCH-BRITE EXL 2 poX1/4 poX1/8 po3S FIN est une meule d’ébarbage non tissée unie construite avec un abrasif en carbure de silicium présentant un diamètre de meule de 2 po, une épaisseur de meule de 1/4 po, un diamètre de trou central de 0.12 po et une qualité fine, adaptée à l’ébarbage de précision et à la finition de surface.
- Numéro de stock du fabricant61500155439
- Numéro CUP du fabricant00048011279992
- MatérielCarbure de silicium
- Rpm max.16100 tr/min
- CUP_NON00048011279992
- Type de roueUnifié
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Le bord de la roue peut être revêtu pour un ébavurage, une finition et un polissage efficaces de tous les alliages métalliques et de nombreux plastiques et composites
- La construction robuste, superposée et unie peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
- La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
- Les densités et les grades allant de souples et conformables à durs et agressifs offrent une utilité pour une grande variété d’applications
- Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
- Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.