Motion
28005 SCOTCH-BRITE EXL ROUE UNIE 1 POX1 POX3/16 PO3S AILETTE

3M
28005 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 1"X1"X3/16"3S FIN

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL, XL-UW, 3S po de fin, 1 po x 1 po x 3/16 po, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715097
N° MFR28005 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 1"X1"X3/16"3S FIN
Prix10.95 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
28005 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 1"X1"X3/16"3S FIN

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL, XL-UW, 3S po de fin, 1 po x 1 po x 3/16 po, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715097
N° MFR28005 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 1"X1"X3/16"3S FIN
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
Prix10.95 $/h

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    0.18 po
  • Diamètre total
    1 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Roue Diamètre  
    1 po
  • Roue Épaisseur  
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La ROUE UNITÉE 28005 SCOTCH-BRITE EXL 1 po X1 po X3/16 po 3S FIN est une meule d’ébarbage non tissée unie construite avec un abrasif au carbure de silicium présentant un diamètre de meule de 1 po, une épaisseur de meule de 1 po, un diamètre de trou central de 0.18 po et une qualité fine, idéale pour la finition détaillée.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500155496
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011280059
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    30100 tr/min
  • CUP_NON
    00048011280059
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
JANTES UNITISÉES 28005 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le bord de la roue peut être revêtu pour un ébavurage, une finition et un polissage efficaces de tous les alliages métalliques et de nombreux plastiques et composites
  • La construction robuste, superposée et unie peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • Les densités et les grades allant de souples et conformables à durs et agressifs offrent une utilité pour une grande variété d’applications
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur