Motion
JANTES ET OUTILS EN DIAMANT À LIAISON HYBRIDE EN POLYIMIDE 7100223410 3M , 1A1 5-,5-0,375

3M
7100223410 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1 5-.5-.375

Jantes et outils diamantés en polyimide hybride Bond 3M™ , 1A1 5-,5-0,375-1.25 D280 X96B
N° D’ARTICLE MI02715098
N° MFR7100223410 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1 5-.5-.375
Prix1,341.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100223410 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1 5-.5-.375

Jantes et outils diamantés en polyimide hybride Bond 3M™ , 1A1 5-,5-0,375-1.25 D280 X96B
N° D’ARTICLE MI02715098
N° MFR7100223410 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1 5-.5-.375
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
Prix1,341.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1-1/4 po
  • Roue Diamètre  
    12 po
  • Roue Épaisseur  
    1 po

Détails

  • Grade
    Fine
  • Description longue
    Les ROUES ET OUTILS DE DIAMANT HYBRIDE 7100223410 3M POLYIMIDE sont des meules d’ébarbage non tissées unies avec un diamètre de meule de 12 po, une épaisseur de meule de 1 po, un diamètre de trou central de 1-1/4 po et une qualité fine, conçus pour la finition de précision.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500155504
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011280066
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • CUP_NON
    00048011280066
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
PAPIER BOND HYBRIDE POLYIMIDE 7100223410 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.