Motion
28023 SCOTCH-BRITE EXL ROUE UNIE 6 POX1/2 POX5/8 PO2A MÉD

3M
28023 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 6"X1/2"X5/8"2A MED

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL, XL-UW, 2A moyenne, 6 po x 1/2 po x 5/8 po, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715111
N° MFR28023 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 6"X1/2"X5/8"2A MED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
28023 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 6"X1/2"X5/8"2A MED

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL, XL-UW, 2A moyenne, 6 po x 1/2 po x 5/8 po, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715111
N° MFR28023 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 6"X1/2"X5/8"2A MED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    0.62 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Largeur totale
    0.5 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La ROUE UNITÉE 28023 SCOTCH-BRITE EXL 6 poX1/2 poX5/8 po2A MED est une meule d’ébarbage non tissée unie fabriquée avec un abrasif en oxyde d’aluminium présentant un diamètre de meule de 6 po, une épaisseur de meule de 1/2 po, un diamètre de trou central de 0.62 po et une qualité moyenne, adaptée aux opérations de mélange, de préparation de surface et d’ébarbage général.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500155678
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011280233
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • CUP_NON
    00048011280233
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
JANTES UNITISÉES 28023 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le bord de la roue peut être revêtu pour un ébavurage, une finition et un polissage efficaces de tous les alliages métalliques et de nombreux plastiques et composites
  • La construction robuste, superposée et unie peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • Les densités et les grades allant de souples et conformables à durs et agressifs offrent une utilité pour une grande variété d’applications
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues