Motion
COMPRIMÉS DE SOLUTION DE 7100141032 3M C. DIFF., TAILLE EN GALLONS, CONTENANT DE 140 COMPRIMÉS,

3M
7100141032 3M C. DIFF SOLUTION TABLETS, GALLON SIZE, 140 TABLET CONTAINER,

Comprimés de solution 3M™ C. Diff, format de gallons, contenant de 140 comprimés, 2/caisse
N° D’ARTICLE MI02715118
N° MFR7100141032 3M C. DIFF SOLUTION TABLETS, GALLON SIZE, 140 TABLET CONTAINER,
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100141032 3M C. DIFF SOLUTION TABLETS, GALLON SIZE, 140 TABLET CONTAINER,

Comprimés de solution 3M™ C. Diff, format de gallons, contenant de 140 comprimés, 2/caisse
N° D’ARTICLE MI02715118
N° MFR7100141032 3M C. DIFF SOLUTION TABLETS, GALLON SIZE, 140 TABLET CONTAINER,
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    61500155876
  • Numéro CUP du fabricant
    50051125859399
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Types de produits
    Nettoyant désinfectant
  • CUP_NON
    50051125859399

Aperçu

Description du fabricant
COMPRIMÉS DE SOLUTION DE 7100141032 3M C. DIFFICILE,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Enregistré par l’EPA pour tuer les spores de C. difficile en 4 minutes.
  • Efficace contre le norovirus, Salmonella enterica, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae résistante aux carbapénanes et Acinetobacter baumannii sans prénettoyage.
  • Plus sécuritaire que l’eau de Javel ou l’acide peracétique. Possède une cote NFPA de 0,0,0 et aucun équipement de protection individuelle n’est requis lors de la dilution d’utilisation.
  • Le pH de 5.5 à 6.5 est plus proche du neutre que l’eau de Javel ou l’acide peracétique.
  • Coûte beaucoup moins cher que l’eau de Javel prête à l’emploi.
  • Durée de conservation de 5 ans dans des sachets scellés; durée de conservation de 3 jours lorsqu’il est dilué et entreposé dans un contenant fermé. Se dissout en environ 3 minutes.
  • Le format de comprimé dissolvable est offert en deux tailles pour une utilisation dans de grands et de petits contenants.
  • Très polyvalent
  • utiliser avec un chiffon, un chiffon, une vadrouille ou un pulvérisateur à gâchette grossière. Ne se lie pas aux milieux d’essuyage courants.
  • Facile à utiliser avec une douce odeur de chlore.
  • Rapport de dilution : 4 comprimés pour 1 gallon d’eau