Motion
28056 DISQUE DE COUPE ET DE POLISSAGE SCOTCH-BRITE 5 PO X NH A MED

3M
28056 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH DISC 5"XNH A MED

Scotch-Brite™ Disque de coupe et de polissage, CP-DC, A/O moyen, 5 po x NH, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715127
N° MFR28056 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH DISC 5"XNH A MED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
28056 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH DISC 5"XNH A MED

Scotch-Brite™ Disque de coupe et de polissage, CP-DC, A/O moyen, 5 po x NH, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715127
N° MFR28056 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH DISC 5"XNH A MED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Beige
  • Couleur du disque
    Havane
  • Grade
    Moyen
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Numéro de stock du fabricant
    61500156007
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011280561
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011280561

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE COUPE ET DE POLISSAGE SCOTCH-BRITE 28056
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium offre une coupe agressive avec une surface polie
  • La construction en toile non tissée durable résiste au chargement, prolongeant la durée de vie du disque
  • Idéal pour le mélange et la finition agressifs
  • Le disque polyvalent peut être utilisé sur un moteur de banc ou un outil à arbre droit
  • Fournit un taux de coupe élevé et une faible rétention de chaleur, permettant un contact prolongé avec la pièce