Motion
DISQUE DE COUPE ET DE POLISSAGE 28058 SCOTCH-BRITE 8"X3/4"A MED

3M
28058 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH DISC 8"X3/4"A MED

Scotch-Brite™ Disque de coupe et de polissage, CP-DC, A/O moyen, 8 po x 3/4 po, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715129
N° MFR28058 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH DISC 8"X3/4"A MED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
28058 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH DISC 8"X3/4"A MED

Scotch-Brite™ Disque de coupe et de polissage, CP-DC, A/O moyen, 8 po x 3/4 po, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715129
N° MFR28058 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH DISC 8"X3/4"A MED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    3/4 po
  • Disque Diamètre  
    8 po
  • Diamètre total
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Beige
  • Couleur du disque
    Havane
  • Grade
    Moyen
  • Comprend le trou central
    Trou central inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    61500156023
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011280585
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011280585

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE COUPE ET DE POLISSAGE SCOTCH-BRITE 28058
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium offre une coupe agressive avec une surface polie
  • La construction en toile non tissée durable résiste au chargement, prolongeant la durée de vie du disque
  • Idéal pour le mélange et la finition agressifs
  • Le disque polyvalent peut être utilisé sur un moteur de banc ou un outil à arbre droit
  • Fournit un taux de coupe élevé et une faible rétention de chaleur, permettant un contact prolongé avec la pièce