Motion
DISQUE HAUTE RÉSISTANCE 28077 SCOTCH-BRITE 8"X7/8"A VFN

3M
28077 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 8"X7/8"A VFN

Scotch-Brite™ Disque haute résistance, HS-DC, A/O très fin, 8 po x 7/8 po, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715139
N° MFR28077 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 8"X7/8"A VFN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
28077 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 8"X7/8"A VFN

Scotch-Brite™ Disque haute résistance, HS-DC, A/O très fin, 8 po x 7/8 po, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715139
N° MFR28077 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 8"X7/8"A VFN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    8 po
  • Diamètre total
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Rouge
  • Couleur du disque
    Marron
  • Grade
    Très fin
  • Comprend le trou central
    Trou central inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    61500156213
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011280776
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011280776

Aperçu

Description du fabricant
28077 SCOTCH-BRITE HAUTE RÉSISTANCE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ébarbeurs à disque à toile ouverte, denibs/defuzz durables et nettoient une grande variété de métaux
  • Disque conforme avec bord résistant à l’usure offrant des finis uniformes et une longue durée de vie du disque
  • Peut être empilé pour élargir l’utilisation ou couvrir de plus grandes surfaces
  • La résistance à la charge prolonge le taux de coupe tout au long de la durée de vie du disque
  • Matériau robuste non tissé permettant une utilisation intensive