Motion
28079 DISQUE D'ÉBARBAGE LÉGER SCOTCH-BRITE 3"X1/4"A VFN

3M
28079 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING DISC 3"X1/4"A VFN

Scotch-Brite™ Disque d’ébarbage léger, LD-DC, A/O très fin, 3 po x 1/4 po, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715141
N° MFR28079 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING DISC 3"X1/4"A VFN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
28079 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING DISC 3"X1/4"A VFN

Scotch-Brite™ Disque d’ébarbage léger, LD-DC, A/O très fin, 3 po x 1/4 po, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715141
N° MFR28079 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING DISC 3"X1/4"A VFN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1/4 po
  • Disc Diameter  
    3 po
  • Diamètre total
    3 po

Details

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Rouge
  • Couleur du disque
    Marron
  • Grade
    Très fin
  • Comprend le trou central
    Trou central inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    200
  • Numéro de stock du fabricant
    61500156239
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011280790
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • CUP_NON
    00048011280790

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE D’ÉBARBAGE LÉGER 28079 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le disque durable de qualité très fine est idéal pour l’ébarbage, le nettoyage et la finition légers
  • La construction à filet ouvert résiste au chargement et fonctionne à froid, produisant des finitions uniformes
  • La feuille non tissée conditionne les surfaces sans affecter la géométrie de la pièce
  • La construction en filet ouvert résistant à la charge et l’excellente durabilité offrent une utilisation prolongée
  • Les disques peuvent être utilisés individuellement ou empilés sur un outil à arbre droit ou un moteur de banc pour un bord de nettoyage plus large
  • Excellent sur les moteurs de banc et les outils à arbre droit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs