Motion
28120 ROULEAU SCOTCH-BRITE NETTOYAGE ET FINITION 24"X30' A MED

3M
28120 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH ROLL 24"X30' A MED

Scotch-Brite™ Rouleau de nettoyage et de finition, CF-RL, A/O moyen, 24 po x 30 pi, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715160
N° MFR28120 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH ROLL 24"X30' A MED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
28120 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH ROLL 24"X30' A MED

Scotch-Brite™ Rouleau de nettoyage et de finition, CF-RL, A/O moyen, 24 po x 30 pi, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715160
N° MFR28120 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH ROLL 24"X30' A MED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    30 pi
  • Largeur totale
    24 po
  • Longueur du rouleau
    30 pi
  • Largeur du rouleau
    24 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Rouge
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de stock du fabricant
    61500156643
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011281209
  • CUP_NON
    00048011281209

Aperçu

Description du fabricant
28120 ROULEAU DE NETTOYAGE ET DE FINITION SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le rouleau sur mesure offre une finition, un mélange, un polissage, une finition de contour et un nettoyage uniformes
  • Le tampon se conforme dans les endroits difficiles d’accès
  • Convient à une utilisation à la main ou sur les machines à frotter à oscillation et à tampon double
  • Le matériau en toile ouverte résiste au chargement, permettant aux abrasifs de maintenir un taux de coupe uniforme
  • Convient au métal, au bois, au composite et aux matériaux avancés