Motion
ROULEAU SUPER POLI 28151 SCOTCH-BRITE 6"X30'

3M
28151 SCOTCH-BRITE SUPER POLISH ROLL 6"X30'

Scotch-Brite™ Rouleau Super Polish, SP-RL, 6 po x 30 pi, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715173
N° MFR28151 SCOTCH-BRITE SUPER POLISH ROLL 6"X30'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
28151 SCOTCH-BRITE SUPER POLISH ROLL 6"X30'

Scotch-Brite™ Rouleau Super Polish, SP-RL, 6 po x 30 pi, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715173
N° MFR28151 SCOTCH-BRITE SUPER POLISH ROLL 6"X30'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    30 pi
  • Largeur totale
    6 po
  • Longueur du rouleau
    30 pi
  • Largeur du rouleau
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Talc
  • Couleur
    Blanc
  • Grade
    Fine
  • Numéro de stock du fabricant
    61500156957
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011281513
  • Quantité du colis
    6
  • CUP_NON
    00048011281513

Aperçu

Description du fabricant
SUPER VERNIS 28151 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le matériau doux non tissé est idéal pour appliquer des composés et des polis et créer des finitions satinées sur la laque
  • Le matériau flexible et conformable est idéal pour la finition des surfaces irrégulières et l’accès à de nombreuses zones difficiles d’accès
  • Convient à une utilisation à la main ou sur les machines à frotter à oscillation et à tampon double
  • Le matériau en toile épaisse, légère et ouverte contient des composés ou des polis pour une distribution uniforme
  • Convient au métal, au bois, au composite, au verre et aux matériaux avancés

You May Also Like