Motion
28172 DISQUE DE PRODUCTION PROPRE ET FINI SCOTCH-BRITE 6" XNH A VFN

3M
28172 SCOTCH-BRITE PRODUCTION CLEAN & FINISH DISC 6"XNH A VFN

Scotch-Brite™ Disque de production propre et fini, PR-DC, A/O très fin, 6 po x NH, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715178
N° MFR28172 SCOTCH-BRITE PRODUCTION CLEAN & FINISH DISC 6"XNH A VFN
Prix6.78 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
28172 SCOTCH-BRITE PRODUCTION CLEAN & FINISH DISC 6"XNH A VFN

Scotch-Brite™ Disque de production propre et fini, PR-DC, A/O très fin, 6 po x NH, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715178
N° MFR28172 SCOTCH-BRITE PRODUCTION CLEAN & FINISH DISC 6"XNH A VFN
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
Prix6.78 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Rouge
  • Couleur du disque
    Marron
  • Grade
    Très fin
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    61500157161
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011281728
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011281728

Aperçu

Description du fabricant
28172 SCOTCH-BRITE PRODUCTION PROPRE ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disponible en oxyde d’aluminium de qualité très fine pour un nettoyage modéré et la finition des surfaces
  • La construction en fibres renforcées rend ce disque plus durable que notre disque de nettoyage et de finition Scotch-Brite™ standard
  • Le taux de coupe élevé offre une finition, un mélange, un polissage, une préparation de peinture et un ponçage fins sur une grande variété de surfaces
  • Fournit un fini approprié pour l’apprêt de ponçage, le métal et les surfaces solides
  • La structure 3D non tissée offre une longue durée de vie et des finitions uniformes
  • La construction non tissée à toile ouverte fonctionne à froid et résiste à la charge pour fournir un niveau constant de conditionnement abrasif pendant toute la durée de vie du disque

You May Also Like