Motion
28175 ROULEAU DE PRODUCTION SCOTCH-BRITE PROPRE ET FINI 4"X30' A VFN

3M
28175 SCOTCH-BRITE PRODUCTION CLEAN & FINISH ROLL 4"X30' A VFN

Scotch-Brite™ Rouleau de nettoyage et de finition de production, PR-RL, A/O très fin, 4 po x 30 pi, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715181
N° MFR28175 SCOTCH-BRITE PRODUCTION CLEAN & FINISH ROLL 4"X30' A VFN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
28175 SCOTCH-BRITE PRODUCTION CLEAN & FINISH ROLL 4"X30' A VFN

Scotch-Brite™ Rouleau de nettoyage et de finition de production, PR-RL, A/O très fin, 4 po x 30 pi, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715181
N° MFR28175 SCOTCH-BRITE PRODUCTION CLEAN & FINISH ROLL 4"X30' A VFN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    30 pi
  • Largeur totale
    4 po
  • Longueur du rouleau
    30 pi
  • Largeur du rouleau
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Rouge
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de stock du fabricant
    61500157195
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011281759
  • CUP_NON
    00048011281759

Aperçu

Description du fabricant
28175 SCOTCH-BRITE PRODUCTION PROPRE ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ce produit est conçu pour le ponçage général, le mélange/raffinage des fines rayures ou le nettoyage des oxydes légers, des revêtements minces, etc.
  • À utiliser sur la peinture, l’apprêt, le métal et les surfaces en plastique
  • La construction en toile flexible s’adapte aux contours
  • Les fibres en toile sont renforcées pour une plus grande rigidité et durabilité que notre rouleau de nettoyage et de finition Scotch-Brite™ standard
  • Le rouleau polyvalent permet à l’utilisateur de couper des feuilles en tailles ou formes personnalisées pour une compatibilité avec une variété de méthodes d’application
  • La structure en toile non tissée 3D offre une longue durée de vie et des finitions uniformes
  • Les espaces dans le matériel Web aident à prévenir le chargement pour une durée de vie extra longue