Motion
28180 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL 3"X3/4"X1/2"7A FIN

3M
28180 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL 3"X3/4"X1/2"7A FIN

Scotch-Brite™ Roue unitaire en acier inox, 3 po x 3/4 po x 1/2 po 7A FIN, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715183
N° MFR28180 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL 3"X3/4"X1/2"7A FIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
28180 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL 3"X3/4"X1/2"7A FIN

Scotch-Brite™ Roue unitaire en acier inox, 3 po x 3/4 po x 1/2 po 7A FIN, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715183
N° MFR28180 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL 3"X3/4"X1/2"7A FIN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1/2 po
  • Diamètre total
    3 po
  • Largeur totale
    0.75 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Roue Épaisseur  
    3/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Beige
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La ROUE UNIE EN ACIER INOXYDABLE 28180 SCOTCH-BRITE 3 poX3/4 poX1/2 po7A FIN est une meule à ébarber non tissée unie fabriquée avec un abrasif en oxyde d’aluminium présentant un diamètre de meule de 3 po, une épaisseur de meule de 3/4 po, un diamètre de trou central de 1/2 po et une qualité fine, idéale pour les applications de mélange, de finition et d’ébarbage léger.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500157245
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011281803
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    15100 tr/min
  • CUP_NON
    00048011281803
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
JANTES UNITISÉES EN ACIER INOXYDABLE SCOTCH-BRITE 28180
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction robuste et superposée unie fonctionne dans le sens horaire ou antihoraire
  • Résiste à la charge et fonctionne à froid, prolongeant la durée de vie de la roue
  • Parfait pour les largeurs très étroites et/ou les petits diamètres
  • Les densités plus élevées conservent la conformabilité pour la finition de formes et de contours complexes
  • Facile à utiliser sur des équipements plus petits et portables