Spécifications
Dimensions
- Poids0.381 lb
Details
- CouleurNoir
- Norme de sécurité intrinsèqueNon
- Numéro CUP du fabricant07318640067028
- Quantité minimale de la commande1
- Type de ficheJ22
- Série/systèmeSérie MT
- TypeMicrophone
- CUP_NON07318640067028
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur. Microphone antibruit pour une communication claire dans les environnements bruyants. Pour une utilisation avec le casque de sécurité Versaflo™ série M-300 3M™ , compatible avec les casques d’écoute PELTOR™3M™ qui ont un numéro de produit 3M commençant par MT53 ou MRX21, le microphone comprend trois points de réglage pour s’adapter à une large gamme de tailles de tête, s’enclenche facilement dans le bord du casque de sécurité, des plaques de fixation pour casque de sécurité sont incluses pour l’assemblage d’un casque de sécurité PELTOR™ 3M™ , cet accessoire est inclus dans les approbations NIOSH pour les configurations de la série M-300
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractionsVotre priorité est la productivité, la priorité de 3M est vous.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.