Motion
DISQUE DE NETTOYAGE ET DE FINITION HOOKIT 29294 SCOTCH-BRITE 5 PO X NH S ULF

3M
29294 SCOTCH-BRITE HOOKIT CLEAN & FINISH DISC 5"XNH S ULF

Scotch-Brite™ Disque de nettoyage et de finition Hookit, 5 po x NH S ULF, 40 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715232
N° MFR29294 SCOTCH-BRITE HOOKIT CLEAN & FINISH DISC 5"XNH S ULF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
29294 SCOTCH-BRITE HOOKIT CLEAN & FINISH DISC 5"XNH S ULF

Scotch-Brite™ Disque de nettoyage et de finition Hookit, 5 po x NH S ULF, 40 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715232
N° MFR29294 SCOTCH-BRITE HOOKIT CLEAN & FINISH DISC 5"XNH S ULF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Couleur du disque
    Gris
  • Grade
    Ultra fin
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    40
  • Numéro de stock du fabricant
    61500153301
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011292946
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00048011292946

Aperçu

Description du fabricant
29294 SCOTCH-BRITE HOOKIT PROPRE ET FINI
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le grade S Ultra fin est efficace pour le nettoyage léger à modéré, la finition satinée, le mélange et l’ébavurage des rayures
  • Conformabilité pour accéder aux zones difficiles d’accès et profilées
  • La structure 3D non tissée offre une longue durée de vie et des finitions uniformes
  • Le système à changement rapide Hookit 3M™ s’attache et se retire facilement et rapidement