Motion
30001 DISQUE À SOIES RADIALES SCOTCH-BRITE À SOIES MINCES 3/4 POX1/16 PO6 MICRO

3M
30001 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE DISC THIN BRISTLE 3/4"X1/16"6 MIC

Scotch-Brite™ Disque à soie radiale, 3/4 po x 1/16 po 6 microns, 48 par intérieur 192 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715236
N° MFR30001 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE DISC THIN BRISTLE 3/4"X1/16"6 MIC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
30001 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE DISC THIN BRISTLE 3/4"X1/16"6 MIC

Scotch-Brite™ Disque à soie radiale, 3/4 po x 1/16 po 6 microns, 48 par intérieur 192 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715236
N° MFR30001 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE DISC THIN BRISTLE 3/4"X1/16"6 MIC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    3/4 po
  • Diamètre du trou central
    1/16 po
  • Diamètre
    3/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de grain
    6 μm
  • Quantité de colis du fabricant
    48
  • Numéro de stock du fabricant
    61500153368
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011300016
  • Rpm max.
    35000 tr/min
  • Type de montage
    Trou d’arbre
  • Type de produit
    Disques en soie
  • CUP_NON
    00048011300016

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE À SOIES RADIALES 30001 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les soies moulées remplies d’abrasifs décapent, ébarbent, mélangent, finissent, polissent, nettoient et enlèvent les revêtements plus efficacement, avec moins de pression que les brosses métalliques
  • Le grain abrasif en céramique exclusif 3M™ offre une coupe agressive et une qualité de finition uniforme tout au long de la durée de vie du disque
  • Les soies flexibles nécessitent moins de pression que les brosses métalliques et s’adaptent aux contours, même sur les pièces complexes
  • L’espacement des soies est idéal pour l’élimination du revêtement et d’autres substances à forte charge
  • Ne contient pas de filaments pour une sécurité accrue