Motion
30003 DISQUE D'ÉTAT DE SURFACE SCOTCH-BRITE SE 7" X NH A FIN

3M
30003 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION DISC 7"XNH A FIN

Scotch-Brite® Disque de finition non-tissé Clean N StripMC - 7.0000 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02715238
N° MFR30003 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION DISC 7"XNH A FIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
30003 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION DISC 7"XNH A FIN

Scotch-Brite® Disque de finition non-tissé Clean N StripMC - 7.0000 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02715238
N° MFR30003 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION DISC 7"XNH A FIN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    7 po
  • Diamètre total
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Mélange, ébavurage, meulage, raffinage
  • Matériau de support
    Non tissé
  • Couleur
    Vert
  • Couleur du disque
    Vert
  • Grade
    Fine
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    61500153384
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011300030
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00048011300030

Aperçu

Description du fabricant
ÉTAT DE LA SURFACE 30003 SCOTCH-BRITE SE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre une coupe supplémentaire et une durée de vie plus longue que les disques de conditionnement de surface SC et PD pour l’ébarbage et la finition robustes
  • Disque à coupe haute et rapide, mais conformable, idéal pour l’ébarbage des bords
  • La conformité combinée à une fixation sûre à boucles et à crochets permet une coupe agressive sans endommager le matériau de base
  • La construction à filet ouvert résiste au chargement et fonctionne à froid, permettant des finitions uniformes
  • Le système de fixation 3M™ Hookit de salissure offre un changement de disque rapide et facile pour les processus de finition en plusieurs étapes