Spécifications
Dimensions
- Longueur de la courroie24 po
- Largeur de la courroie1/2 po
- Longueur totale24 po
- Largeur totale0.5 po
Details
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifNon tissé
- ApplicationConditionnement de surface
- CouleurMulticolore
- GradeFine
- Numéro de stock du fabricant61500153426
- Numéro CUP du fabricant00048011300078
- CUP_NON00048011300078
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Courroie non tissée robuste offerte dans une large gamme de grades pour l’ébarbage et la finition robustes
- À utiliser sur le support arrière et l’équipement hors de la main
- L’endos renforcé et la toile ouverte non tissée offrent une flexibilité supérieure pour le travail détaillé, sur les contours et les bords
- Une charge réduite et une accumulation de chaleur permettent un temps de fonctionnement prolongé et des résultats de conditionnement de surface constants
- Coupe agressive sans gougeage, élimine les imperfections de surface, les lignes de broyage, le moulin et autres marques
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
3M Abrasive Safety Flyer3M Cubitron 3 Portable Bonded Abrasives combined with 3M Powered Air Purifying Respirator Systems create a total solution that protects workers while increasing efficiency. Accomplish more without sacrificing your workers safety with this solution.
View Literature
3M Amusement Park Solutions BrochureYour priority is productivity, 3M's priority is you.
View Literature
3M Welding Protection Aluminium Case StudyAutomotive lightweight construction places high demands on occupational health and safety.
View Literature
3M Solving Industry Challenges Thinsulate Automotive Case StudyWeight and Cost Reduction without Compromising Performance 3M Thinsulate Acoustic Insulation
View Literature
More resources
3M Solving Industry Challenges Acoustic Solutions Case Study
With people spending more time than ever in their cars, it comes as no surprise that drivers and passengers want the quiet quality found in their homes also to be found in the vehicles that carry them to their destination.
3M Plastics Automotive Case Study
Challenged by a major automotive OEM customer to find innovative ways to reduce parts weight without sacrificing mechanical or aesthetic properties, a leading global supplier of interior plastic trim components has achieved weight reductions of 5 -13% in a number of their key components.