Motion
30097

3M
30097

Scotch-Brite® Disque à soies Clean N Strip
N° D’ARTICLE MI02715244
N° MFR30097
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
30097

Scotch-Brite® Disque à soies Clean N Strip
N° D’ARTICLE MI02715244
N° MFR30097
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    2 po
  • Diamètre du trou central
    3/8 po
  • Diamètre
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Matériau de la soie
    Céramique
  • Type de soie
    Courbe
  • Couleur
    Blanc
  • Utilisation dans l’industrie
    Travail du bois, travail des métaux
  • Quantité de colis du fabricant
    40
  • Numéro de stock du fabricant
    61500175783
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011300979
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Trou d’arbre
  • Type de produit
    Disques en soie
  • CUP_NON
    00048011300979

Aperçu

Description du fabricant
SOIES RADIALES 30097 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Scotch-Brite™ Le disque à soies radiales SR comprend 40 disques et est livré avec les accessoires de fixation Roloc™ , y compris les boutons et supports Roloc™ en plastique
  • Les disques peuvent être fixés à une meuleuse droite ou à angle droit à l’aide de mandrins 3M n° 990 ou n° 991 (vendus séparément)
  • Les particules abrasives en plastique et la conception unique des soies enlèvent légèrement le scellant sans compromettre l’intégrité de la pièce
  • Remplace le besoin de composés d’élimination des scellants
  • La petite taille et la conception portable du disque facilitent l’élimination du scellant dans les zones difficiles d’accès