Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse3 po
- Diamètre du trou central3/8 po
- Diamètre3 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique
- Matériau de la soieCéramique
- Type de soieCourbe
- CouleurBlanc
- Utilisation dans l’industrieTravail du bois, travail des métaux
- Quantité de colis du fabricant40
- Numéro de stock du fabricant61500175791
- Numéro CUP du fabricant00048011300986
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de montageTrou d’arbre
- Type de produitDisques en soie
- CUP_NON00048011300986
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Scotch-Brite™ Le disque à soies radiales SR comprend 40 disques et est livré avec les accessoires de fixation Roloc™ , y compris les boutons et supports Roloc™ en plastique
- Les disques peuvent être fixés à une meuleuse droite ou à angle droit à l’aide de mandrins 3M n° 990 ou n° 991 (vendus séparément)
- Les particules abrasives en plastique et la conception unique des soies enlèvent légèrement le scellant sans compromettre l’intégrité de la pièce
- Remplace le besoin de composés d’élimination des scellants
- La petite taille et la conception portable du disque facilitent l’élimination du scellant dans les zones difficiles d’accès
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractionsVotre priorité est la productivité, la priorité de 3M est vous.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.