Motion
30120 DISQUE À SOIES RADIALES SCOTCH-BRITE À SOIES MINCES 2 POX3/8 PO120

3M
30120 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE DISC THIN BRISTLE 2"X3/8"120

Soie mince à disque à soie radiale Scotch-Brite(TM), 2 po x 3/8 po 120, 40 par intérieur 80 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715254
N° MFR30120 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE DISC THIN BRISTLE 2"X3/8"120
Prix5.03 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
30120 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE DISC THIN BRISTLE 2"X3/8"120

Soie mince à disque à soie radiale Scotch-Brite(TM), 2 po x 3/8 po 120, 40 par intérieur 80 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715254
N° MFR30120 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE DISC THIN BRISTLE 2"X3/8"120

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.03 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    3/8 po
  • Diamètre
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro de grain
    120
  • Quantité de colis du fabricant
    40
  • Numéro de stock du fabricant
    61500176013
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011301204
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Type de produit
    Disques en soie
  • CUP_NON
    00048011301204

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE À SOIES RADIALES 30120 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les soies moulées remplies d’abrasifs décapent, ébarbent, mélangent, finissent, polissent, nettoient et enlèvent les revêtements plus efficacement, avec moins de pression que les brosses métalliques
  • Le grain abrasif en céramique exclusif 3M™ offre une coupe agressive et une qualité de finition uniforme tout au long de la durée de vie du disque
  • Les soies flexibles nécessitent moins de pression que les brosses métalliques et s’adaptent aux contours, même sur les pièces complexes
  • L’espacement des soies est idéal pour l’élimination du revêtement et d’autres substances à forte charge
  • Ne contient pas de filaments pour une sécurité accrue