Motion
30124 DISQUE À SOIES RADIALES SCOTCH-BRITE À SOIES MINCES 2 POX3/8 PO6 MICRO

3M
30124 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE DISC THIN BRISTLE 2"X3/8"6 MIC

Scotch-Brite™ Soie fine à disque à soie radiale, 2 po x 3/8 po 6 microns, 40 par intérieur 80 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715258
N° MFR30124 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE DISC THIN BRISTLE 2"X3/8"6 MIC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
30124 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE DISC THIN BRISTLE 2"X3/8"6 MIC

Scotch-Brite™ Soie fine à disque à soie radiale, 2 po x 3/8 po 6 microns, 40 par intérieur 80 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715258
N° MFR30124 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE DISC THIN BRISTLE 2"X3/8"6 MIC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    3/8 po
  • Diamètre
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de grain
    6 μm
  • Quantité de colis du fabricant
    40
  • Numéro de stock du fabricant
    61500176054
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011301242
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Type de produit
    Disques en soie
  • CUP_NON
    00048011301242

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE À SOIES RADIALES 30124 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les soies moulées remplies d’abrasifs décapent, ébarbent, mélangent, finissent, polissent, nettoient et enlèvent les revêtements plus efficacement, avec moins de pression que les brosses métalliques
  • Le grain abrasif en céramique exclusif 3M™ offre une coupe agressive et une qualité de finition uniforme tout au long de la durée de vie du disque
  • Les soies flexibles nécessitent moins de pression que les brosses métalliques et s’adaptent aux contours, même sur les pièces complexes
  • L’espacement des soies est idéal pour l’élimination du revêtement et d’autres substances à forte charge
  • Ne contient pas de filaments pour une sécurité accrue

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif