Motion
30125 SOIES RADIALES À DISQUE MINCE SCOTCH-BRITE 2 POX3/8 PO1 MICRO

3M
30125 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE DISC THIN BRISTLE 2"X3/8"1 MIC

Scotch-Brite™ Disque à soie radiale, 2 po x 3/8 po 1 micron, 80 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715259
N° MFR30125 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE DISC THIN BRISTLE 2"X3/8"1 MIC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
30125 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE DISC THIN BRISTLE 2"X3/8"1 MIC

Scotch-Brite™ Disque à soie radiale, 2 po x 3/8 po 1 micron, 80 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715259
N° MFR30125 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE DISC THIN BRISTLE 2"X3/8"1 MIC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    3/8 po
  • Diamètre
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Couleur
    Vert
  • Numéro de grain
    1 μm
  • Quantité de colis du fabricant
    80
  • Numéro de stock du fabricant
    61500176062
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011301259
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Type de produit
    Disques en soie
  • CUP_NON
    00048011301259

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE À SOIES RADIALES 30125 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les soies moulées remplies d’abrasifs décapent, ébarbent, mélangent, finissent, polissent, nettoient et enlèvent les revêtements plus efficacement, avec moins de pression que les brosses métalliques
  • Le grain abrasif en céramique exclusif 3M™ offre une coupe agressive et une qualité de finition uniforme tout au long de la durée de vie du disque
  • Les soies flexibles nécessitent moins de pression que les brosses métalliques et s’adaptent aux contours, même sur les pièces complexes
  • L’espacement des soies est idéal pour l’élimination du revêtement et d’autres substances à forte charge
  • Ne contient pas de filaments pour une sécurité accrue

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues