Motion
30128 DISQUE À SOIES RADIALES SCOTCH-BRITE À SOIES MINCES 3 POX3/8 PO220

3M
30128 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE DISC THIN BRISTLE 3"X3/8"220

Scotch-Brite™ Disque à soie radiale, 3 po x 3/8 po 220, 80 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715262
N° MFR30128 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE DISC THIN BRISTLE 3"X3/8"220
Prix6.57 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
30128 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE DISC THIN BRISTLE 3"X3/8"220

Scotch-Brite™ Disque à soie radiale, 3 po x 3/8 po 220, 80 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715262
N° MFR30128 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE DISC THIN BRISTLE 3"X3/8"220
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
Votre prix6.57 $/cc

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    3/8 po
  • Diamètre
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro de grain
    220
  • Quantité de colis du fabricant
    80
  • Numéro de stock du fabricant
    61500176096
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011301280
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de produit
    Disques en soie
  • CUP_NON
    00048011301280

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE À SOIES RADIALES 30128 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les soies moulées remplies d’abrasifs décapent, ébarbent, mélangent, finissent, polissent, nettoient et enlèvent les revêtements plus efficacement, avec moins de pression que les brosses métalliques
  • Le grain abrasif en céramique exclusif 3M™ offre une coupe agressive et une qualité de finition uniforme tout au long de la durée de vie du disque
  • Les soies flexibles nécessitent moins de pression que les brosses métalliques et s’adaptent aux contours, même sur les pièces complexes
  • L’espacement des soies est idéal pour l’élimination du revêtement et d’autres substances à forte charge
  • Ne contient pas de filaments pour une sécurité accrue