Motion
30129 DISQUE À SOIES RADIALES SCOTCH-BRITE À SOIES MINCES 3 POX3/8 PO400

3M
30129 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE DISC THIN BRISTLE 3"X3/8"400

Scotch-Brite™ Disque à soie radiale, 3 po x 3/8 po 400, 80 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715263
N° MFR30129 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE DISC THIN BRISTLE 3"X3/8"400
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
30129 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE DISC THIN BRISTLE 3"X3/8"400

Scotch-Brite™ Disque à soie radiale, 3 po x 3/8 po 400, 80 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715263
N° MFR30129 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE DISC THIN BRISTLE 3"X3/8"400
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    3/8 po
  • Diamètre
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro de grain
    400
  • Quantité de colis du fabricant
    80
  • Numéro de stock du fabricant
    61500176104
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011301297
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de produit
    Disques en soie
  • CUP_NON
    00048011301297

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE À SOIES RADIALES 30129 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les soies moulées remplies d’abrasifs décapent, ébarbent, mélangent, finissent, polissent, nettoient et enlèvent les revêtements plus efficacement, avec moins de pression que les brosses métalliques
  • Le grain abrasif en céramique exclusif 3M™ offre une coupe agressive et une qualité de finition uniforme tout au long de la durée de vie du disque
  • Les soies flexibles nécessitent moins de pression que les brosses métalliques et s’adaptent aux contours, même sur les pièces complexes
  • L’espacement des soies est idéal pour l’élimination du revêtement et d’autres substances à forte charge
  • Ne contient pas de filaments pour une sécurité accrue