Motion
TAMPON EN ZIRCONE CROSS 7100105411 ABRASIFS STANDARD, 723080, 8 PLIS, 6 PO X 6 I

3M
7100105411 STANDARD ABRASIVES ZIRCONIA CROSS PAD, 723080, 8 PLY, 6 IN X 6 I

Tampon croisé en zircone pour abrasifs standard, 723080, 8 PLY, 6 po x 6 po 1-1/2 po, 1/4-20, 80, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715293
N° MFR7100105411 STANDARD ABRASIVES ZIRCONIA CROSS PAD, 723080, 8 PLY, 6 IN X 6 I
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100105411 STANDARD ABRASIVES ZIRCONIA CROSS PAD, 723080, 8 PLY, 6 IN X 6 I

Tampon croisé en zircone pour abrasifs standard, 723080, 8 PLY, 6 po x 6 po 1-1/2 po, 1/4-20, 80, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715293
N° MFR7100105411 STANDARD ABRASIVES ZIRCONIA CROSS PAD, 723080, 8 PLY, 6 IN X 6 I
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6 po
  • Épaisseur globale
    1.5 po
  • Largeur totale
    6 po
  • Poids
    0.107 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Conditionnement de surface
  • Couleur
    Brun
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de stock du fabricant
    61500167657
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115414237
  • CUP_NON
    00048011305196

Aperçu

Description du fabricant
7100105411 ABRASIFS STANDARD ZIRCONE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Flexible et s’adapte facilement à la pièce
  • Idéal pour l’ébarbage et le polissage de la plupart des rayons, des trous, des renfoncements et des parois cylindriques
  • Utile pour polir les pièces à soufflet, les emporte-pièces de contreventement et autres pièces avec des renfoncements profonds
  • Le système de liaison à la résine offre une rétention sûre du grain et une durée de vie maximale de l’abrasif
  • La construction stratifiée à plusieurs épaisseurs produit un meulage coussiné et sans bavures
  • Le minéral de zircone s’attaque facilement à l’élimination des matières premières grossières
  • À utiliser avec un mandrin d’abrasifs standard pour les tampons abrasifs (vendus séparément)