Motion
7100165442 3M CONNECTEUR BOUT À BOUT SCOTCHLOK DE GROS CALIBRE, 250 KCMIL, 30/CAISSE

3M
7100165442 3M SCOTCHLOK LARGE GAUGE BUTT CONNECTOR, 250 KCMIL, 30/CASE

3M™ Raccord bout à bout Scotchlok™ grande calibre, 250 kcmil, 30/caisse
N° D’ARTICLE MI02715438
N° MFR7100165442 3M SCOTCHLOK LARGE GAUGE BUTT CONNECTOR, 250 KCMIL, 30/CASE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100165442 3M SCOTCHLOK LARGE GAUGE BUTT CONNECTOR, 250 KCMIL, 30/CASE

3M™ Raccord bout à bout Scotchlok™ grande calibre, 250 kcmil, 30/caisse
N° D’ARTICLE MI02715438
N° MFR7100165442 3M SCOTCHLOK LARGE GAUGE BUTT CONNECTOR, 250 KCMIL, 30/CASE
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00054007092117
  • CUP_NON
    00054007092117

Aperçu

Description du fabricant
7100165442 3M GRANDE JAUGE DE FICHIER
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril a des rayures qui aident à indiquer la plage de fils
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une température maximale de 175 °C ( 347 °F) pour les bornes nues
  • Homologué UL et conforme à la norme RoHS 2011/65/EU