Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS HYBRIDES À LIAISON POLYIMIDE 7100255298 3M , 1A1 5-,75-0,37

3M
7100255298 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1 5-.75-.37

Jantes et outils en polyimide hybride Bond Diamond 3M™ , 1A1 5-,75-0,375-1.25 D280 X96D
N° D’ARTICLE MI02715452
N° MFR7100255298 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1 5-.75-.37
Prix1,941.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100255298 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1 5-.75-.37

Jantes et outils en polyimide hybride Bond Diamond 3M™ , 1A1 5-,75-0,375-1.25 D280 X96D
N° D’ARTICLE MI02715452
N° MFR7100255298 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1 5-.75-.37
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
Prix1,941.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    3 po
  • Roue Diamètre  
    8 po
  • Roue Épaisseur  
    1/2 po

Détails

  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    Les ROUES ET OUTILS DE DIAMANT HYBRIDE 7100255298 3M EN POLYIMIDE sont des meules à ébarbage non tissées à volutes présentant un diamètre de meule de 8 po, une épaisseur de meule de 1/2 po, un diamètre de trou central de 3 po et une qualité moyenne, adaptés au mélange et à la finition.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500159753
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011930305
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • CUP_NON
    00048011930305
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
PAPIER BOND HYBRIDE POLYIMIDE 7100255298 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.