Motion
93274 CEINTURE DE PROTECTION DE SURFACE SCOTCH-BRITE 12-3/4 POX31-1/2 PO

3M
93274 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 12-3/4"X31-1/2"T

Scotch-Brite™ Courroie extensible basse pour conditionnement de surface, SC-BL, talc, 12-3/4 po x 31-1/2 po, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715578
N° MFR93274 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 12-3/4"X31-1/2"T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
93274 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 12-3/4"X31-1/2"T

Scotch-Brite™ Courroie extensible basse pour conditionnement de surface, SC-BL, talc, 12-3/4 po x 31-1/2 po, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715578
N° MFR93274 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 12-3/4"X31-1/2"T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    31-1/2 po
  • Largeur de la courroie
    12-3/4 po
  • Longueur totale
    31.5 po
  • Largeur totale
    12.75 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Conditionnement de surface
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro de stock du fabricant
    61500162211
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011932743
  • CUP_NON
    00048011932743

Aperçu

Description du fabricant
93274 CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en tissu / polyester durable est idéal pour les applications à faible extensibilité
  • Peut être utilisé sur une variété de substrats, de l’acier inoxydable au laiton
  • Disponible dans une variété de minéraux, de grades et de types de courroies, afin que les opérateurs puissent choisir la bonne combinaison pour leur application
  • Fibres de nylon non tissées rebondissantes tout en conservant la géométrie de la pièce
  • Le filet ouvert résiste à la charge, prolongeant la durée de vie de l’abrasif

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues