Motion
MEULE UNIE 93598 SCOTCH-BRITE POUR COUPE ET POLISSAGE 3 PO X1/2 PO X1/2 PO 7S MÉD

3M
93598 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 3"X1/2"X1/2"7S MED

Scotch-Brite™ Meule unitaire coupe et polissage, CP-UW, 7S moyen, 3 po x 1/2 po x 1/2 po, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715709
N° MFR93598 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 3"X1/2"X1/2"7S MED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
93598 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 3"X1/2"X1/2"7S MED

Scotch-Brite™ Meule unitaire coupe et polissage, CP-UW, 7S moyen, 3 po x 1/2 po x 1/2 po, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715709
N° MFR93598 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 3"X1/2"X1/2"7S MED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1/2 po
  • Diamètre total
    3 po
  • Largeur totale
    0.5 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Roue Épaisseur  
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La ROUE 93598 SCOTCH-BRITE COUPÉE ET POLIE UNIE 3 poX1/2 poX1/2 po7S MED est une meule d’ébarbage non tissée unie fabriquée avec un abrasif au carbure de silicium présentant un diamètre de meule de 3 po, une épaisseur de meule de 1/2 po, un diamètre de trou central de 1/2 po et une qualité moyenne, idéale pour le mélange et le conditionnement de surface.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500165446
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011935980
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    15100 tr/min
  • CUP_NON
    00048011935980
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
93598 COUPE SCOTCH-BRITE ET POLISSAGE UNIFIÉS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Roue robuste et durable pour le mélange, la finition et l’ébavurage difficiles sur les métaux plus durs comme l’acier inoxydable, l’acier au carbone et les alliages à haute teneur en nickel
  • La concentration élevée de minéraux abrasifs coupe rapidement et produit constamment un fini brillant tout au long de la durée de vie de la meule
  • La construction flexible non tissée offre une action abrasive contrôlée qui aide à prévenir les entailles ou les entailles
  • La construction unie à couches serrées peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • Scotch-Brite™ le matériau résiste au chargement et s’use à un rythme uniforme pour fournir une action de coupe continue