Motion
93623 ROULEAU DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE 12"X30' A MED

3M
93623 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING ROLL 12"X30' A MED

Ensemble cylindre de rechange et vanne XP120003304
N° D’ARTICLE MI02715720
N° MFR93623 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING ROLL 12"X30' A MED
Prix1,678.46 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
93623 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING ROLL 12"X30' A MED

Ensemble cylindre de rechange et vanne XP120003304
N° D’ARTICLE MI02715720
N° MFR93623 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING ROLL 12"X30' A MED
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
Prix1,678.46 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    30 pi
  • Largeur totale
    12 po
  • Longueur du rouleau
    30 pi
  • Poids
    12.016 lb

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de stock du fabricant
    61500165693
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011936239
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • CUP_NON
    00048011936239

Aperçu

Description du fabricant
93623 CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disponible dans une variété de tailles et de grades pour répondre aux diverses exigences du projet
  • Code couleur par grade pour réduire le risque d’erreur
  • Fonctionne bien sur le métal, les plastiques et les composites
  • La toile ouverte répond aux irrégularités de surface tout en minimisant l’altération de la géométrie de la pièce