Motion
DISQUE DE NETTOYAGE ET DE FINITION 93633 SCOTCH-BRITE 6 PO X1/4 PO

3M
93633 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH DISC 6"X1/4"T

Scotch-Brite™ Disque de nettoyage et de finition, CF-DC, talc, 6 po x 1/4 po, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715726
N° MFR93633 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH DISC 6"X1/4"T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
93633 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH DISC 6"X1/4"T

Scotch-Brite™ Disque de nettoyage et de finition, CF-DC, talc, 6 po x 1/4 po, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715726
N° MFR93633 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH DISC 6"X1/4"T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1/4 po
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Talc
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Blanc
  • Couleur du disque
    Blanc
  • Comprend le trou central
    Trou central inclus
  • Numéro de stock du fabricant
    61500165792
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011936338
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011936338

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE NETTOYAGE ET DE FINITION 93633 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les toiles minérales et non tissées douces abrasives sont idéales pour le nettoyage, le mélange, la finition, le revêtement léger et l’élimination de la corrosion
  • Le tampon adaptable pénètre dans les coins et sur les surfaces profilées pour produire un fini uniforme\La construction en toile ouverte résiste au chargement et se rince net pour une utilisation répétée
  • La structure 3D non tissée offre une longue durée de vie et des finitions uniformes
  • Se fixe à la ponceuse orbitale aléatoire (coussinet d’appoint à crochet) pour un taux de coupe accru et couvrir de plus grandes surfaces