Motion
7010305364 3MCUBITRONII MEULE VITRIFIÉE 92VC  T1-500X70X203.2 93DA

3M
7010305364 3MCUBITRONII VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VC T1-500X70X203.2 93DA

Meule vitrifiée 3M™Cubitron™II 92VC T1-500x70x203.2 93DA80/80 H15VPMF601W-63M/S ANSI
N° D’ARTICLE MI02715728
N° MFR7010305364 3MCUBITRONII VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VC T1-500X70X203.2 93DA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010305364 3MCUBITRONII VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VC T1-500X70X203.2 93DA

Meule vitrifiée 3M™Cubitron™II 92VC T1-500x70x203.2 93DA80/80 H15VPMF601W-63M/S ANSI
N° D’ARTICLE MI02715728
N° MFR7010305364 3MCUBITRONII VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VC T1-500X70X203.2 93DA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1-1/2 po
  • Poids
    43 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Talc
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500165826
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141292243
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • CUP_NON
    00051141292243

Aperçu

Description du fabricant
7010305364 3MCUBITRONII VITRIFIÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.